曜日別特売

ミニモ スチールカッター 非金属用 仕上げ Φ6

ミニモ スチールカッター 非金属用 仕上げ Φ6 - ミニターミニモ スチールカッター 非金属用 仕上げ Φ6 - ミニターミニモ スチールカッター 非金属用 仕上げ Φ6 - ミニターミニモ スチールカッター 非金属用 仕上げ Φ6 - ミニターミニモ スチールカッター 非金属用 仕上げ Φ6 - ミニター
刃径(Φmm)6軸径(Φmm)3適合材非金属内容量1袋(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06985247BS15011146852-752946
6,080
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
06985256BS15021045852-753044
6,080
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
06985265BS15031045852-753138
6,080
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
06985274BS1504640852-753234
6,080
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06985283BS1506944852-753436
5,870
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする