曜日別特売

ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ6

ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ6 - ミニターミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ6 - ミニター
刃径(Φmm)6軸径(Φmm)3材質ハイス質量(g)16対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06985432BS20214.234
4,170
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
06985448BS2041131
4,780
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
06985423BS201110.541
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする