ミニター
ミニモ ロングシャフト超硬カッター クロスカット Φ2.4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
2.4
刃長(mm)
12
全長(mm)
80
材質
超硬合金
トラスコ品番
852-7463
質量(g)
13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06985545
BC6011
3
2.4
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください