曜日別特売

ミニモ 超硬カッター アルミカット Φ12.7

ミニモ 超硬カッター アルミカット Φ12.7 - ミニターミニモ 超硬カッター アルミカット Φ12.7 - ミニターミニモ 超硬カッター アルミカット Φ12.7 - ミニターミニモ 超硬カッター アルミカット Φ12.7 - ミニターミニモ 超硬カッター アルミカット Φ12.7 - ミニター
刃径(Φmm)12.7軸径(Φmm)6材質超硬合金対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06985676BC51032570852-744753
14,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
06985685BC51142570852-745152
14,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
06985694BC51243277852-745442
17,980
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
06985703BC51342570852-745842
14,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
06985712BC515412.756852-746228
11,810
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする