曜日別特売

ミニモ 超硬カッター アルミカット Φ6

ミニモ 超硬カッター アルミカット Φ6 - ミニターミニモ 超硬カッター アルミカット Φ6 - ミニターミニモ 超硬カッター アルミカット Φ6 - ミニターミニモ 超硬カッター アルミカット Φ6 - ミニター
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06985728BC510166超硬合金1951.5
8,250
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
06985737BC511166超硬合金2051
8,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
06985746BC513166超硬合金1950.5
8,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
06985755BC515166超硬合金651
8,250
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする