ミニター
ミニモ 超硬カッター アルミカット Φ9.5
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06985807
BC5102
9.5
6
超硬合金
19
64
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06985816
BC5113
9.5
6
超硬合金
19
64
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06985825
BC5123
9.5
6
超硬合金
25.8
70.5
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06985834
BC5133
9.5
6
超硬合金
19
63.5
¥
10,350
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06985843
BC5153
9.5
6
超硬合金
9.5
52.5
¥
7,950
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください