ミニター
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ2.3
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06985947
BC1331
2.3
2.34
超硬合金
8.5
44.5
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
06985956
BC1351
2.3
2.34
超硬合金
8.5
44.5
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
06985965
BC1502
2.3
2.34
超硬合金
15
44.5
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
06985974
BC1512
2.3
2.34
超硬合金
15
44.5
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
06985983
BC1522
2.3
2.34
超硬合金
15
44.5
¥
4,830
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
06985992
BC1532
2.3
2.34
超硬合金
15
44.5
¥
4,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
06986008
BC1542
2.3
2.34
超硬合金
12
44.5
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください