ミニター
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ3
トラスコ品番
852-7343
質量(g)
6
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06986035
BC2311
3
3
超硬合金
5.5
38
¥
2,790
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください