ミニター
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6.4
刃径(Φmm)
6.4
軸径(Φmm)
3
材質
超硬合金
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06986263
BC2312
9.6
42
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06986272
BC2394
6.4
38
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください