ミニター
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ8
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
8
材質
超硬合金
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06986297
BC4113
6
8
19
64
超硬合金
¥
7,760
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
06986306
BC4154
6
8
19
64
超硬合金
¥
8,620
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06986315
BC4193
6
8
13
62.5
超硬合金
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
06986324
BC4312
6
8
18
64
超硬合金
¥
7,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06986333
BC4382
6
8
15
60
超硬合金
¥
6,390
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06986342
BC4413
6
8
8
52
超硬合金
¥
6,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください