ミニター
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.5
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06986367
BC4114
9.5
6
超硬合金
19
64
¥
8,340
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06986376
BC4155
9.5
6
超硬合金
19
63
¥
8,340
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06986385
BC4354
9.5
6
超硬合金
19
64
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06986394
BC4414
9.5
6
超硬合金
9.5
53
¥
6,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください