ミニター
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.7
刃径(Φmm)
9.7
刃長(mm)
19
全長(mm)
64
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
852-7388
材質
超硬合金
質量(g)
24
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06986412
BC4194
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください