ミニター
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ0.8
刃径(Φmm)
0.8
全長(mm)
44.5
軸径(Φmm)
2.34
材質
超硬合金
質量(g)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06986464
BC1302
3
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
06986473
BC1322
0.7
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください