ミニター
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ1.4
トラスコ品番
852-7243
質量(g)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06986498
BC1324
1.4
2.34
超硬合金
1.2
44.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください