ミニター
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ1.8
刃径(Φmm)
1.8
刃長(mm)
1.6
全長(mm)
44.5
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
852-7244
材質
超硬合金
質量(g)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06986507
BC1325
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください