ミニター
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
刃径(Φmm)
1
全長(mm)
44.5
材質
超硬合金
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06986613
BC1301
2.34
1
4
44.5
超硬合金
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
当日出荷
06986622
BC2362
3
1
1
44.5
超硬合金
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください