ミニター
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1.2
刃径(Φmm)
1.2
刃長(mm)
1.2
全長(mm)
44.5
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
498-8469
材質
超硬合金
形状
円形
質量(g)
6
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06986638
BC2363
¥
2,320
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください