ミニター
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ10.5
トラスコ品番
498-8434
質量(g)
10
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06986692
BC2341
10.5
3
超硬合金
2
42
¥
7,150
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください