ミニター
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ2.3
刃径(Φmm)
2.3
全長(mm)
44.5
軸径(Φmm)
2.34
材質
超硬合金
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06986805
BC1511
15
852-7267
5
¥
6,460
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06986814
BC1521
15
852-7269
5
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06986823
BC1531
15
852-7270
5
¥
3,590
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06986832
BC1541
12
852-7272
5
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06986796
BC1501
15
498-7934
4
¥
4,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください