ミニター
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ3
刃径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬合金
質量(g)
6
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06986866
BC2301
5.5
38
¥
2,790
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
当日出荷
06986875
BC2370
3
45
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください