ミニター
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06986972
BC2372
5
3
超硬合金
5
42.5
¥
4,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
06986963
BC1417
-
-
-
-
-
¥
4,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください