ミニター
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ9.5
刃径(Φmm)
9.5
軸径(Φmm)
6
材質
超硬合金
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06987076
BC4105
19
64
852-7363
34
¥
6,820
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
06987085
BC4144
19
64
852-7373
31
¥
8,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06987094
BC4344
19
64
852-7420
26
¥
7,980
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06987103
BC4404
9.5
53
852-7438
20
¥
6,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください