ミニター
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ9.8
刃径(Φmm)
9.8
刃長(mm)
30
全長(mm)
64
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
852-7401
材質
超硬合金
質量(g)
30
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06987128
BC4264
¥
9,070
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください