ミニター
ミニモ 超硬カッター スラルカット
(1件のレビュー)
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06987146
BC1561
6
2.34
超硬合金
13
51
¥
5,410
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
06987155
BC1571
6
2.34
超硬合金
13
51.5
¥
5,720
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06987164
BC1581
6
2.34
超硬合金
12
51.5
¥
5,520
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
06987182
BC1601
6
2.34
超硬合金
14
52
¥
5,720
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06987198
BC2373
6.4
3
超硬合金
6.4
37.5
¥
4,850
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
06987207
BC4102
6
6
超硬合金
17
52.5
¥
4,890
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06987216
BC4103
6
6
超硬合金
17
51.5
¥
5,620
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06987225
BC4142
6
6
超硬合金
16
50.5
¥
5,670
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
06987234
BC4181
6
6
超硬合金
20
51.5
¥
6,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06987243
BC4262
6
6
超硬合金
17
60.5
¥
6,060
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06987268
BC4342
6
6
超硬合金
18
52.5
¥
6,060
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
06987277
BC4371
6
6
超硬合金
10
50
¥
5,770
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06987286
BC4402
6
6
超硬合金
6
52
¥
5,140
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06987137
BC1418
-
-
-
-
-
¥
4,300
取扱い終了
06987173
BC1591
-
-
-
-
-
¥
4,300
取扱い終了
06987252
BC4302
-
-
-
-
-
¥
4,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください