ミニター
ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット Φ2.3
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06987313
BC1372
2.3
2.34
超硬合金
5.3
44.5
¥
3,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06987322
BC1373
2.3
2.34
超硬合金
5.5
44.5
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
06987338
BC1375
2.3
2.34
超硬合金
5
44.5
¥
3,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06987347
BC1376
2.3
2.34
超硬合金
5
44.5
¥
3,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06987356
BC1377
2.3
2.34
超硬合金
4
44.5
¥
3,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06987365
BC1378
2.3
2.34
超硬合金
5.3
44.5
¥
3,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
06987374
BC1503
2.3
2.34
超硬合金
15
44.5
¥
5,510
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
06987383
BC1513
2.3
2.34
超硬合金
15
44.5
¥
4,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
06987392
BC1523
2.3
2.34
超硬合金
15
44.5
¥
4,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06987408
BC1533
2.3
2.34
超硬合金
15
44.5
¥
4,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06987417
BC1543
2.3
2.34
超硬合金
12
44.5
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06987304
BC1371
-
-
-
-
-
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください