ミニター
ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット Φ4
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
14
全長(mm)
51.5
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
852-7277
材質
超硬合金
質量(g)
6
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06987426
BC1553
¥
7,160
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください