ミニター
ミニモ 超硬カッター リーマー Φ2.3
トラスコ品番
498-8035
質量(g)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06987496
BC1622
2.3
2.34
超硬合金
10
44.5
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください