ミニター
ミニモ EDMストーンチップ#180 3×6mm
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
全長(mm)
50
粒度
180
砥粒
WA
トラスコ品番
751-1124
質量(g)
20
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06987882
SA6242
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください