ミニター
ミニモ ソフトタッチストーンスティックセット WA 3×6×150mm
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
全長(mm)
150
砥粒
WA
トラスコ品番
852-9488
質量(g)
41
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1組(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06988747
ZC7340
¥
3,690
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください