ミニター
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンスティック#200 1×10mm
厚さ(mm)
1
幅(mm)
10
全長(mm)
100
砥粒
ダイヤモンド
トラスコ品番
852-9348
質量(g)
12
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06988756
RD3261
¥
12,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください