ミニター
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンスティック#400 Φ3
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
100
砥粒
ダイヤモンド
トラスコ品番
499-9851
質量(g)
2
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06988817
RD3281
¥
23,920
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください