ミニター
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンスティック#800 1×6mm
厚さ(mm)
1
幅(mm)
6
全長(mm)
100
砥粒
ダイヤモンド
トラスコ品番
852-9347
質量(g)
7
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06988844
RD3243
¥
11,960
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください