ミニター
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#200 1×4mm
ダイヤモンド砥粒を配合することにより、従来のファイバーストーンに比べ、高い研削能力と難削硬質素材の研削を可能にしました。
用途
適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
幅(mm)
4
粒度
200
トラスコ品番
852-9467
長さ(mm)
50
厚さ(mm)
1
質量(g)
3
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06988862
SA7411
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください