ミニター
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#400 Φ3
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
50
粒度
400
トラスコ品番
852-9466
質量(g)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06988914
SA7401
¥
11,950
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください