曜日別特売

ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#800 1×4mm

ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#800 1×4mm - ミニター

ダイヤモンド砥粒を配合することにより、従来のファイバーストーンに比べ、高い研削能力と難削硬質素材の研削を可能にしました。

用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅幅(mm)4粒度800トラスコ品番852-9469長さ(mm)50厚さ(mm)1質量(g)3適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06988932SA7413
3,930
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする