ミニター
ミニモ ピンクストーン PA#120 3×13mm
厚さ(mm)
3
幅(mm)
13
全長(mm)
150
粒度
120
砥粒
PA
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06988957
RD1032
499-8600
120
¥
6,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06988966
RD1042
852-9179
257
¥
9,470
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください