ミニター
ミニモ ピンクストーン PA#220 3×6mm
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
全長(mm)
150
粒度
220
砥粒
PA
トラスコ品番
499-8561
質量(g)
55
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06989002
RD1003
¥
4,810
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください