ミニター
ミニモ ピンクストーン PA#320 3×13mm
厚さ(mm)
3
幅(mm)
13
全長(mm)
150
粒度
320
砥粒
PA
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06989018
RD1034
499-8626
120
¥
8,120
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
06989027
RD1044
852-9181
252
¥
12,520
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください