ミニター
ミニモ ピンクストーン PA#400 3×13mm
厚さ(mm)
3
幅(mm)
13
全長(mm)
150
粒度
400
砥粒
PA
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06989045
RD1035
499-8634
120
¥
8,520
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06989054
RD1045
852-9182
250
¥
12,920
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください