ミニモ ピンクストーン PA#80 3×13mm

ミニモ ピンクストーン PA#80 3×13mm - ミニターミニモ ピンクストーン PA#80 3×13mm - ミニターミニモ ピンクストーン PA#80 3×13mm - ミニター
厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度80砥粒PA対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06989072RD1031499-8596120
6,460
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
06989088RD1041852-9178265
9,470
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする