ミニター
ミニモ ファイバーストーンスティック#140 2×10mm
厚さ(mm)
2
幅(mm)
10
全長(mm)
100
粒度
140
トラスコ品番
852-9339
材質
アルミナ繊維
質量(g)
15
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06989343
RD3072
¥
8,820
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください