ミニター
ミニモ ファイバーストーンスティック#180 1×4mm
厚さ(mm)
1
幅(mm)
4
全長(mm)
100
粒度
180
トラスコ品番
499-9428
材質
アルミナ繊維
質量(g)
2
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06989413
RD3003
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください