ミニター
ミニモ ファイバーストーンスティック#600 2×4mm
厚さ(mm)
2
幅(mm)
4
全長(mm)
100
粒度
600
トラスコ品番
852-9329
材質
アルミナ繊維
質量(g)
8
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06989718
RD3016
¥
3,990
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください