ミニター
ミニモ ファイバーストーンチップ#1000 1×6mm
厚さ(mm)
1
幅(mm)
6
全長(mm)
50
粒度
1000
トラスコ品番
852-9375
質量(g)
4
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06989815
SA5007
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください