ミニター
ミニモ ファイバーストーンチップ#120 2×6mm
厚さ(mm)
2
幅(mm)
6
全長(mm)
50
粒度
120
トラスコ品番
852-9376
質量(g)
5
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06989937
SA5021
¥
3,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください