ミニター
ミニモ ファイバーストーンチップ#120 Φ3
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
50
粒度
120
トラスコ品番
751-1183
質量(g)
5
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06989946
SA7101
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください