ミニター
ミニモ ファイバーストーンチップ#140 Φ3
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
50
粒度
140
トラスコ品番
751-1191
質量(g)
5
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06990034
SA7102
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください