ミニター
ミニモ ファイバーストーンチップ#180 1×4mm
厚さ(mm)
1
幅(mm)
4
全長(mm)
50
粒度
180
トラスコ品番
852-9422
質量(g)
3
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06990077
SA7133
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください