ミニター
ミニモ ファイバーストーンチップ#180 2×4mm
厚さ(mm)
2
幅(mm)
4
全長(mm)
50
粒度
180
トラスコ品番
852-9429
質量(g)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06990104
SA7143
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください