ミニター
ミニモ ファイバーストーンチップ#400 0.5×6mm
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
6
粒度
400
全長(mm)
50
トラスコ品番
852-9438
質量(g)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06990226
SA7205
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください